19787-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-1/4-B

Elettrovalvola MFH-5/3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5/3G-1/4-B
Rubix:160000000579647
Produttore:19787
EAN:4052568003647
19787-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-1/4-B

Riepilogo info tecniche

Tipologia5/3 chiuso
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19787-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-1/4-B


Elettrovalvola MFH-5/3G-1/4-B Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/3 chiusa, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=1600 l/min, Pressione di esercizio=3 - 10 bar, Struttura=Pistone scorrevole

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)267x37x60 mm
Peso464,6 g
Tipologia5/3 chiuso
Numero di porte5
Portata volumetrica1600 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
398,18 IVA esclusa
/ Unità
485,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore