00035047-VALVOLA PNEUMATICA 2/2 1 VPA3165-10

Valvola azionata da pilota d'aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VPA3165-10
Rubix:999200625016732
Produttore:VPA3165-10
EAN:3618036558425
00035047-VALVOLA PNEUMATICA 2/2 1 VPA3165-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola azionata da pilota d'aria
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00035047-VALVOLA PNEUMATICA 2/2 1 VPA3165-10


Valvola pneumatica a 3 porte di SMC. La VPA offre un'elevata capacità di flusso di Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). È possibile utilizzare la serie come valvola selettrice o divisore. La VPA può passare da uno stile normalmente chiuso a uno normalmente aperto.

Punti di forza

Montato su base, unità singola
Opzione corpo: standard o a vuoto?
Dimensioni delle porte della sottopiastra: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Tipo di azionamento: N.C. o N.A. (convertibile)
Filettature: Rc, NPT, NPTF, G

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1451 g
Tipologiavalvola azionata da pilota d'aria
Numero di porte3
Paese d'origineJP
€ 243,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 297,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione