AVVOLGIMENTO 24V DC 3,5W MF5

Valvola direzionale pneumatica Pneumax

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Pneumax:MF5
Rubix:999180300027301
Produttore:MF5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaavviatore

Dettagli del prodotto : AVVOLGIMENTO 24V DC 3,5W MF5


AVV. 22MM 24V DC-3,5 W

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaavviatore
2,88 IVA esclusa
/ Unità
3,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore