EV.5/2 1/8SOL.-MOLLA CON M2 (TECNO-ECO) T4885201M2

ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:T488.52.01.M2
Rubix:999180300032301
EV.5/2 1/8SOL.-MOLLA CON M2 (TECNO-ECO) T4885201M2

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvole
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EV.5/2 1/8SOL.-MOLLA CON M2 (TECNO-ECO) T4885201M2


ELETTROVALVOLA Serie:T488 Filetto:1/8" Numero Vie/Numero Posizioni:5/2

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrovalvole
Numero di porte5
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica620 l/min
Campo di pressione2,5 - 10 bar
20,11 IVA esclusa
/ Unità
24,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore