Riferimenti
SMC:SY5000-27-1F-Q
Rubix:999180400116519
Produttore:SY5000-27-1F-Q
EAN:3618036185263
Dettagli del prodotto : 00024559-SOTTOBASE SY5000-27-1F-Q
SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo. Il SY è disponibile in versione con attacco per il corpo o montato sulla base e può essere utilizzato singolarmente o montato su manifold.
Punti di forza
Sub-plate for base mounted SY series solenoid valves
Thread Types: Rc, G, NPT, NPTF
Thread Types: Rc, G, NPT, NPTF
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sy |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione