M.EV. 3/2 NA 15MM 24DC D. 1,5 N3410B
ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:M.EV. 3/2 NA 15MM 24DC D. 1,5
Rubix:999180300027769


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola pneumatica 3/2 normalmente aperta (na), mini 15 mm, serie 300 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : M.EV. 3/2 NA 15MM 24DC D. 1,5 N3410B
MINIELETTROVALVOLA Serie:300 Dimensione:15 mm Numero Vie/Numero Posizioni:3/2 Tensione:24V DC Connessioni:FASTON Diametro Ugello:1.50
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola pneumatica 3/2 normalmente aperta (na), mini 15 mm, serie 300 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 5 bar |
| Portata volumetrica | 50 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Campo di pressione | 0÷5 bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore