30478-ELETTROVALVOLA MVH-5/3E-1/8-B

Elettrovalvola MVH-5/3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MVH-5/3E-1/8-B
Rubix:160000000579691
Produttore:30478
EAN:4052568113636
30478-ELETTROVALVOLA MVH-5/3E-1/8-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30478-ELETTROVALVOLA MVH-5/3E-1/8-B


Elettrovalvola MVH-5/3E-1/8-B Con bobina e azionatore manuale, senza connettore. Funzione valvola=5/3, in scarico, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=26 mm, Portata nominale normale=1000 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso574 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
€ 413,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 504,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione