00986231-ARTICOLO SQ2130N-51-C8-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SQ2130N-51-C8-Q
Rubix:999221025048591
Produttore:SQ2130N-51-C8-Q
00986231-ARTICOLO SQ2130N-51-C8-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00986231-ARTICOLO SQ2130N-51-C8-Q


Le elettrovalvole a 5 porte della serie SQ sono state progettate per applicazioni che richiedono alta velocità, alta frequenza, lunga durata e tempi di risposta precisi. La serie SQ ha un tempo di risposta eccezionale di 12 ms o meno per SQ1000, 20 ms o meno per SQ2000 e una durata di 200 milioni di cicli. È disponibile un'ampia gamma di opzioni.
SQ2*3*, serie 2000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto (Nuovi Prodotti)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso140 g
Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 82,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione