Riferimenti
Camozzi:354-011-02
Rubix:170000000465851
Produttore:20-5354-4200


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola direzionale pneumatica 5/2 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Dettagli del prodotto : 20-5354-4200 354-011-02
Valvola direzionale pneumatica Camozzi 354-011-02 (5/2, G1/4) bistabile. Portata 1300 Nl/min e pressione di esercizio 1,5 ÷ 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola direzionale pneumatica 5/2 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1300 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 1,5 ÷ 10 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione