00890408-ARTICOLO VP744R-5YZ1-04F-M-X538

Elettrovalvola 3/2 Serie VP700

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VP744R-5YZ1-04F-M-X538
Rubix:999221025046987
Produttore:VP744R-5YZ1-04F-M-X538
00890408-ARTICOLO VP744R-5YZ1-04F-M-X538

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00890408-ARTICOLO VP744R-5YZ1-04F-M-X538


Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8W(DC).Possibilità di utilizzo come valvola selettrice o divisore.Possibilità di passare dallo stile normalmente chiuso allo stile normalmente aperto. Vuoto applicabile: Fino a -101,2kPa.
VP544/744-X538, Valvola a doppio corpo con funzione di scarico a 3 vie, ISO13849-1

Punti di forza

Consumo di energia ridotto grazie al circuito di risparmio energetico
Maggiore durata
Riduzione del rumore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso900 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Portata volumetrica2315 l/min
Paese d'origineJP
€ 665,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 811,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione