00090353-ARTICOLO SYJ7143-5DO-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:SYJ7143-5DO-Q
Rubix:999221025036921
Produttore:SYJ7143-5DO-Q
EAN:3618036148152
00090353-ARTICOLO SYJ7143-5DO-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00090353-ARTICOLO SYJ7143-5DO-Q


La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.
SYJ7000, elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base e attacchi su corpo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Tensione24 V
Portata volumetrica762 l/min
Campo di pressione0,15/0,7 mpa
72,06 IVA esclusa
/ Unità
87,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione