Riferimenti
Parker:PVL-B1729
Rubix:999180300061898
Produttore:PVL-B1729


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sistema di valvole impilabili |
|---|---|
| Numero di porte | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : HEAD AND TAIL SET DOUBLE PVL-B1729
Valvole impilabili ad alto flusso con azionamento a pilotaggio pneumatico o a solenoide. I corpi in plastica leggeri presentano raccordi push-in o filettati. Le valvole impilabili sono dotate di predisposizione modulare per ingresso e scarico.
Punti di forza
•Alto flusso, dimensioni compatte
Raccordo push-in o filettato
Montaggio su guida DIN o su blocco
Costruzione leggera
Raccordo push-in o filettato
Montaggio su guida DIN o su blocco
Costruzione leggera
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sistema di valvole impilabili |
|---|---|
| Numero di porte | 4 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1800 l/min |
| Campo di pressione | 2-10 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -15 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione