Riferimenti
Pneumax:MC57
Rubix:999180300027282


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola pneumatica |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : AVV. 30MM 110/50-60 MC57
AVV. 30MM 110/50-60 Tensione:110V 50-60HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola pneumatica |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 110 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 53 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Campo di pressione | 0 - 10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore