DX1 S.SOL SPRING WO COIL DX1-621-BN
Parker Hannifin Valvola a solenoide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:DX1-621-BN
Rubix:999190800437230
Produttore:DX1-621-BN


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a solenoide con ritorno a molla |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : DX1 S.SOL SPRING WO COIL DX1-621-BN
Valvole a scorrimento in ceramica per la massima durata operativa. Azionamento a solenoide o ad aria con un'ampia scelta di basi e collettori. Applicazioni generali con vuoto a 12 bar.
Punti di forza
Tecnologia ceramica per un funzionamento di lunga durata
Per applicazioni da vuoto fino a 12 bar
Alimentazione interna o esterna con le stesse valvole
M12 su ogni bobina
M12 comuni
Per applicazioni da vuoto fino a 12 bar
Alimentazione interna o esterna con le stesse valvole
M12 su ogni bobina
M12 comuni
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide con ritorno a molla |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1680 l/min |
| Campo di pressione | 0,9/10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione