Riferimenti
Pneumax:MC5
Rubix:160000001750198
Produttore:MC5

Documenti
Dettagli del prodotto : AVVOLGIMENTO 24 VDC 4W MC5
AVV. 30MM 24 DC Tensione:24V DC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina solenoide |
|---|---|
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 53 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 0 - 10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
