EV. 1/4 5/3 CC SOL.-SOL. CON MB5 (TECNOPOLIMERO) T424533100B05

ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:T424.53.31.00B05
Rubix:999180300032182
EV. 1/4  5/3 CC SOL.-SOL. CON MB5 (TECNOPOLIMERO) T424533100B05

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvole
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EV. 1/4 5/3 CC SOL.-SOL. CON MB5 (TECNOPOLIMERO) T424533100B05


ELETTROVALVOLA Serie:400 Filetto:1/4" Numero Vie/Numero Posizioni:5/3 Tensione:24V DC

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrovalvole
Numero di porte5
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica900 l/min
Campo di pressionefino a 10 bar
72,35 IVA esclusa
/ Unità
88,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore