2/2NC BRASS NBR DN15 G1/2 W/O MANUAL OPERATOR E238D003-003

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:E238D003-003
Rubix:999200520045805
Produttore:E238D003-003
2/2NC BRASS NBR DN15 G1/2 W/O MANUAL OPERATOR E238D003-003

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2/2NC BRASS NBR DN15 G1/2 W/O MANUAL OPERATOR E238D003-003


Valvola anti-colpo d'ariete. Corpo in ottone. Funzionamento servoassistito con membrana collegata. Adatta per sistemi di sospensione pneumatica, processi di imballaggio, sistemi di trattamento delle acque e delle acque reflue.
Viscosità massima ammissibile 37 cSt (mm2/s)

Punti di forza

-Valvole a due vie per il controllo automatico di acqua, aria e gas inerti e altri gas/liquidi compatibili con i materiali di tenuta utilizzati -Intercambiabilità delle teste magnetiche, AC e DC -Le elettrovalvole soddisfano tutte le direttive UE pertinenti

Applicazioni

Per aria, gas neutro, olio combustibile leggero, acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Portata volumetrica70 l/min
189,58 IVA esclusa
/ Unità
231,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione