Riferimenti
SMC:VQC4100-51
Rubix:999221025051875
Produttore:01440536
EAN:3618036549812
Dettagli del prodotto : 01440536-ART. VQC4100-51
La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che semplificano il cablaggio e le operazioni di manutenzione, mentre le custodie protettive di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multi-pin per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi manifold offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del manifold. La serie VQC ha tempi di risposta eccezionali e una lunga durata.
Punti di forza
Elettrovalvola a -5 porte, montaggio su base, plug-in
Fluido: aria/gas inerte
Involucro: antipolvere (conforme a IP67)
Fluido: aria/gas inerte
Involucro: antipolvere (conforme a IP67)
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione