01970312-ARTICOLO JSY5A00-5U

Base di collegamento per connettore plug-in

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JSY5A00-5U
Rubix:999221025053435
Produttore:01970312
01970312-ARTICOLO JSY5A00-5U

Riepilogo info tecniche

Tipologiabase di connessione con connettore plug-in
Numero di porte5

Documenti

Dettagli del prodotto : 01970312-ARTICOLO JSY5A00-5U


Punti di forza

Fluido: Aria. Tensione nominale della bobina: 24VDC. Intervallo di pressione di esercizio: Fino a 0.7 MPa. Temperatura ambiente e del fluido: -10 a 50°C. Grado di protezione: Fino a IP67.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabase di connessione con connettore plug-in
Numero di porte5
112,41 IVA esclusa
/ Unità
137,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione