00920130-ARTICOLO SY5301-5UD1

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY5301-5UD1
Rubix:999221025047142
00920130-ARTICOLO SY5301-5UD1

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00920130-ARTICOLO SY5301-5UD1


Quando i nostri ingegneri R&D hanno rinnovato il progetto della nostra popolare gamma di elettrodistributori a 5 vie, avevano un obiettivo: sviluppare una gamma di elettrodistributori che offrisse funzionalità impressionanti. Hanno progettato la nuova serie SY3000/5000. Estremamente compatta ma con una portata notevole - fino al 80 % superiore ai nostri precedenti modelli SY - la nuova gamma SY ora funziona più rapidamente e i suoi tempi di ciclo sono ridotti. Per facilitare il montaggio e la sostituzione rapida, i nostri ingegneri hanno inoltre progettato la nuova SY in modo che le due taglie di distributore 3000 e 5000 possano essere utilizzate sulla stessa embase, offrendo così maggiore flessibilità e un funzionamento più economico. Disponibile nelle versioni con guarnizione elastica o metallica. Le guarnizioni metalliche sono particolarmente adatte a frequenze di funzionamento più elevate e offrono prestazioni con vita utile estesa.
SY5000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi (Nuovi Prodotti)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x117x56 mm
Peso111 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 112,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione