00096828-ARTICOLO VH211-F02

Valvola manuale VH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VH211-F02
Rubix:999221025038031
Produttore:VH211-F02
EAN:3618036587975
00096828-ARTICOLO VH211-F02

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore 4/3
Numero di porte4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096828-ARTICOLO VH211-F02


Il design compatto e la varietà di portate della valvola manuale rotante serie VH la rendono ideale per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono il controllo direzionale manuale. Il design dell'anello scorrevole rende la valvola VH facile da azionare, offrendo al contempo un'elevata tolleranza alla contaminazione con la sua azione autopulente e pulente.
VH, valvola manuale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x125x90 mm
Peso550 g
Tipologiadistributore 4/3
Numero di porte4
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
91,05 IVA esclusa
/ Unità
111,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione