Riferimenti
Festo:MFH-3-1/8-EX
Rubix:160000000597858
Produttore:535897
EAN:4052568169473

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola tiger classic |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 535897-ELETTROVALVOLA MFH-3-1/8-EX
Elettrovalvola MFH-3-1/8-EX Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=26 mm, Portata nominale normale=500 l/min, Pressione d'esercizio=1,5 - 8 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 102x34x60 mm |
|---|---|
| Peso | 172,75 g |
| Tipologia | valvola tiger classic |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 500 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione