E.V.LINE BIST 5/3 G1/4 CA SOL-SOL 24V DC 241153323502
Valvola direzionale pneumatica Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2411.53.32.3502
Rubix:999180300021485
Produttore:2411.53.32.3502

Documenti
Dettagli del prodotto : E.V.LINE BIST 5/3 G1/4 CA SOL-SOL 24V DC 241153323502
ELETTROVALVOLA Serie: LINE Filetto: 1/4" Numero Vie/Numero Posizioni: 5/3 Azionamento: SOLENOIDE - SOLENOIDE Tensione: 24V DC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 800 l/min |
| Campo di pressione | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
