ELETTR.6240.A12.0 EPVAGM84-K-024/DC-16 00238638
TYP 6240 2/2 vie elettrovalvola servocomandata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:238638
Rubix:999230705008767


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bürkert valvola servomagnetica a 2/2 vie tipo 6240a (238638) |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
Dettagli del prodotto : ELETTR.6240.A12.0 EPVAGM84-K-024/DC-16 00238638
La valvola 6240 è una valvola a pistone servocomandata. Per aumentare la sicurezza in pressione e la tenuta, il tappo e il tubo guida del nucleo sono saldati tra loro. A seconda dell'applicazione sono disponibili diverse combinazioni di materiali di tenuta. La forma e la qualità superficiale dell'alloggiamento consentono portate massime. Le bobine sono incapsulate con resina epossidica ad alta resistenza chimica. Un cuscinetto radente opzionale aumenta la durata di esercizio con gas secchi. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine con elettronica integrata Kick and Drop in tecnologia a doppia bobina.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bürkert valvola servomagnetica a 2/2 vie tipo 6240a (238638) |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
| Portata volumetrica | 36,7 l/min |
| Campo di pressione | 0…25 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/2 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 495,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 605,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione