30486-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/8-B

Elettrovalvola JMFH-5-1/8

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMFH-5-1/8-B
Rubix:160000000579696
Produttore:30486
EAN:4052568113681
30486-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/8-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30486-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/8-B


Elettrovalvola JMFH-5-1/8-B Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Le bobine del solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=1000 l/min, Pressione di esercizio=2 - 10 bar, Struttura=Pistone scorrevole

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)260x65x35 mm
Peso382,8 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
€ 286,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 349,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore