VALVOLA ELETTRICA NG3 MICRO 4/3 CENTRO AD H MHSD00C2
VALVOLE E BLOCCHI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydronit:SD00C2
Rubix:999190900096452

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA ELETTRICA NG3 MICRO 4/3 CENTRO AD H MHSD00C2
VALVOLA ELETTRICA NG3 MICRO 4/3 CENTRO AD H
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvole |
|---|---|
| Numero di porte | 4 |
| Pressione massima di esercizio | 315 bar |
| Portata volumetrica | 15 l/min |
| Campo di pressione | fino a 315 bar (porte p/a/b); fino a 100 bar (porta t) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
