35547-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/2-S

MFH Elettrovalvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5-1/2-S
Rubix:160000000580221
Produttore:35547
EAN:4052568115807
35547-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/2-S

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger classic
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 35547-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/2-S


Elettrovalvola MFH-5-1/2-S Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=52 mm, Portata nominale normale=3700 l/min, Pressione d'esercizio=0 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)204x60x101 mm
Peso1072 g
Tipologiavalvola tiger classic
Numero di porte5
Portata volumetrica3700 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 385,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 470,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione