V PEDALE PLASTICA - MOLLA 21452101/1
VALVOLE A COMANDO MECCANICO E MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2145.21.01/1
Rubix:999180300020789

Documenti
Dettagli del prodotto : V PEDALE PLASTICA - MOLLA 21452101/1
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni:5/2 Taglia:1/4" Tipologia:PEDALE - MOLLA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pedale - molla |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1360 l/min |
| Campo di pressione | pressione di esercizio max 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
