00893623-ARTICOLO VP542-5DZ1-03F-X536
Elettrovalvola a 3 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VP542-5DZ1-03F-X536
Rubix:999221025047019
Produttore:VP542-5DZ1-03F-X536
EAN:3618036563566

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola 3/2 serie vp500 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00893623-ARTICOLO VP542-5DZ1-03F-X536
Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8 W (DC). Può essere utilizzata come selettore di circuito o valvola di isolamento. Può essere commutata da normalmente chiusa a normalmente aperta. Vuoto applicabile: fino a -101,2 kPa.
VP542/742-X536, Valvola singola con funzione di scarico a 3 vie, ISO13849-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 277 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrovalvola 3/2 serie vp500 |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione