575276-ELETTROVALVOLA VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7-1C1

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7-1C1
Rubix:160000000606015
Produttore:575276
EAN:4052568103811
575276-ELETTROVALVOLA VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7-1C1

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola vuvs
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 575276-ELETTROVALVOLA VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7-1C1


Le valvole in linea sono progettate per essere utilizzate senza collegamento pneumatico. Tutte le connessioni pneumatiche sono sulla valvola e possono essere dotate di raccordi/tubi.
Solenoid valve VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7-1C1 Valve function=3/2 open monostable, actuation type=electric, valve size=21 mm, standard nominal flow rate=700 l/min, operating pressure=2.5 - 10 bar

Punti di forza

Alimentazione aria pilota interna/esterna
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x60x30 mm
Peso187,6 g
Tipologiavalvola vuvs
Numero di porte3
Portata volumetrica700 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84812090
52,11 IVA esclusa
/ Unità
63,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione