2-WAYS VALVE 121K01

Parker Hannifin Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:121K01
Rubix:170000000629977
Produttore:121K01
2-WAYS VALVE 121K01

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2-WAYS VALVE 121K01


Le valvole Parker a 2 vie (1 via per l'ingresso e 1 via per l'uscita) per tutti i fluidi, compresa l'aria, offrono ampie possibilità di controllare molti tipi di fluidi con diverse capacità di tenuta e di flusso a seconda dell'installazione e dei requisiti.
Tipo di azionamento: Azionamento diretto
Specifiche Atex Met: -
Materiale corpo: CW 617N UNI EN 12165
Consumo di potenza della bobina: -
Specifiche della bobina Met: -
Campo di temperatura della bobina: n/a
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: -
Dimensione orifizio di scarico: n/a
Coefficiente di flusso 1: 11
Coefficiente di flusso 2: 0,66
Funzione: Normalmente chiuso
Classe di isolamento: n/a
Temperatura massima del fluido: 120
Pressione massima di esercizio: 7 bar AC - 5 bar DC
Medi: Aria, gas neutri, liquidi
Temperatura minima del fluido: -10
Pressione minima di esercizio: 0
Dimensione orifizio: 5,0 mm
Dimensione attacco: 1/4" G
Tipo di attacco: Montaggio su tubo
Tensione di alimentazione: -
Materiale di tenuta: FKM
Materiale sede: Ottone
Specifiche Met: -
Tipo di valvola: 2/2 vie

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Pressione massima di esercizio7 bar
Portata volumetrica11 l/min
Campo di pressione0/7 bar
€ 87,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione