Riferimenti
IMI Norgren:SXE9573-A80-00-19J
Rubix:160000001770151
Produttore:SXE9573-A80-00-19J


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valves walter isostar sol oper.valves |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Dettagli del prodotto : VALVES WALTER ISOSTAR SOL OPER.VALVES SXE9573-A80-00-19J
VALVOLA A 5/2 VIE-MONO ISO1 240VAC
VALVOLA A 5/2 VIE-MONO ISO1 240VAC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valves walter isostar sol oper.valves |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 240 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1230 l/min |
| Campo di pressione | 1...10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 215,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 263,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione