00096450-ARTICOLO SYJ3143-5MOU-Q

Valvola a spola Serie SYJ303

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:SYJ3143-5MOU-Q
Rubix:999221025037898
Produttore:SYJ3143-5MOU-Q
00096450-ARTICOLO SYJ3143-5MOU-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologia5/2 monostabile
Numero di porte5

Dettagli del prodotto : 00096450-ARTICOLO SYJ3143-5MOU-Q


La valvola SYJ è un'innovativa combinazione di efficienza salvaspazio e prestazioni superiori che aggiunge un valore reale a questa gamma. Utilizzata su una sottobase o come valvola singola, il suo profilo sottile aumenta la flessibilità di progettazione e riduce gli ingombri. La valvola SYJ utilizza un driver a bassa potenza (0,5 watt di serie), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Questo migliora le prestazioni, riduce i costi di gestione e consente il controllo diretto attraverso i relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con spie luminose e protezione del circuito contro le sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su sottobasi o singolarmente su sottobasi, offrendo un'ampia gamma di soluzioni per soddisfare le vostre esigenze di progettazione.
•Fluid: air
•Operating pressure range: 0.15 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv): 5 port body ported 0.9 (0.05)
•5 port base mounted w/sub-plate 1.8 (0.1)
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50°C

Function: 1 (2 Position Single)
Piping: 4 (Base Mounted 5 Port)
Exhaust: 3 (Common)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: MO (M Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Type
Port Size: None
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia5/2 monostabile
Numero di porte5
€ 55,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione