Riferimenti
SMC:SZ3160-5NMOZD-C4-Q
Rubix:999221025042369

Documenti
Dettagli del prodotto : 00310133-ARTICOLO SZ3160-5NMOZD-C4-Q
È stato creato un manifold plug-in con un'altezza di 43,5 mm (inclusa la guida DIN). La sostituzione della valvola può essere effettuata facilmente. Inoltre, poiché i terminali di ricambio per il cablaggio (alloggiamenti delle prese) sono contenuti all'interno del manifold, le modifiche (aggiunte) dei terminali possono essere eseguite in modo rapido e semplice.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrovalvola a 5 porte |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,34 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione