00967327-ELETTROVALVOLA A 2 VIE AD AZIONAMENTO DIRETTO VX230GGA

Elettrovalvola a 2 porte a comando diretto VX2*0

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:VX230GGA
Rubix:999230104000776
EAN:3618036520224
00967327-ELETTROVALVOLA A 2 VIE AD AZIONAMENTO DIRETTO VX230GGA
Riepilogo info tecniche
Tipologia2 porte; solenoide
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00967327-ELETTROVALVOLA A 2 VIE AD AZIONAMENTO DIRETTO VX230GGA


Le applicazioni industriali che richiedono un'elettrovalvola a 2 porte dispongono ora di un'opzione migliorata grazie all'introduzione della nuova serie di valvole VX2. Sviluppata nell'ambito del nostro programma di miglioramento continuo dei prodotti, la nuova Serie VX2, adatta per aria, medio vuoto, acqua o olio, offre ora notevoli vantaggi in termini di prestazioni rispetto al precedente modello di elettrovalvola VX21. Con il suo moderno aspetto esterno di colore bianco urbano, la Serie VX2 è circa il 10% più piccola e il 30% più leggera rispetto alla nostra vecchia valvola Serie VX21, grazie anche alla costruzione del corpo in resina e alluminio, ma offre comunque prestazioni di portata superiori di circa il 20%. Dotata di un paracolpi in gomma per ridurre la rumorosità della valvola durante il funzionamento e di un raccordo one-touch per velocizzare l'installazione, la Serie VX2 offre una maggiore durata e una potenza apparente ridotta, fino a 20VA.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95x112x40 mm
Peso500 g
Tipologia2 porte; solenoide
Numero di porte2
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
43,05 IVA esclusa
/ Unità
52,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione