00058416-ARTICOLO VQ7-6-FHG-D-3ZR-Q

Valvole ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VQ7-6-FHG-D-3ZR-Q
Rubix:999221025035556
Produttore:VQ7-6-FHG-D-3ZR-Q
00058416-ARTICOLO VQ7-6-FHG-D-3ZR-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00058416-ARTICOLO VQ7-6-FHG-D-3ZR-Q


5 port solenoid valve conforming to ISO Standard 5599-1
Interface conforming to size 1 (VQ7-6) & size 2 (VQ7-8)
Space saving profile and lightweight with high flow capacity (up to 3140.8 l/min)
Outstanding high-speed response (VQ7-6: 12 msec or less)
Long service life: 100 million cycles (metal seal)
Availability: rubber/metal seal; several manifold variations; non plug-in compatible sub-plate type
IP65 compliant.
VQ7-6, Elettrovalvola ISO standard Misura1/Unità singola

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
147,01 IVA esclusa
/ Unità
179,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione