01006199-ARTICOLO VXZ240FGA

Valvola 2 Vie per Fluidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VXZ240FGA
Rubix:999221025048924
Produttore:VXZ240FGA
EAN:3618036505160
01006199-ARTICOLO VXZ240FGA

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola 2 vie per fluidi
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01006199-ARTICOLO VXZ240FGA


SMC VXZ240FGA è un'elettrovalvola pilotata a 2 porte della serie VXZ. È configurata con specifica corpo/porta/orifizio in alluminio C37, dimensione 15A, guarnizione NBR e ingresso elettrico con terminale DIN 24 VDC con soppressore di sovratensione. La valvola è progettata per installazioni compatte e per un controllo affidabile dei fluidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola 2 vie per fluidi
Numero di porte2
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio15 bar
Portata volumetrica23 l/min
Materialenbr
Campo di pressione0 bis 1,5 mpa
Dimensioni dell'attacco1/2
Pressione minima di esercizio0 bar
€ 94,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione