Riferimenti
Aventics:5811480080
Rubix:999200928058906
Produttore:5811480080
EAN:3661475850056

Documenti
Dettagli del prodotto : V581-5/3CC-I1-2CNA-PA-X-C-T0 5811480080
La Serie 581 AVENTICS è un sistema di valvole estremamente robusto e affidabile, conforme allo standard ISO 5599-1 e adatto a un'ampia gamma di sistemi pneumatici, compresi quelli che richiedono l'omologazione ATEX e il grado di protezione IP 65. Il design modulare e l'ampia gamma di opzioni consentono al sistema di valvole AVENTICS Serie 581 di essere molto versatile e di fornire una soluzione ottimale per l'applicazione specifica. Il sistema di valvole offre una scelta di piastre di base, diverse valvole di base e controllo elettrico o pneumatico. Le soluzioni possono essere facilmente ampliate o adattate per soddisfare le mutevoli esigenze applicative, mentre le interfacce standardizzate aiutano a ridurre le scorte di ricambi e a semplificare lo stoccaggio, contribuendo a ridurre il costo totale di proprietà.
Punti di forza
-Sistema di valvole standardizzato
Design robusto
Valvole di scarico integrate
Numerosi intervalli di tensione
Interfaccia CNOMO
Dimensioni ridotte
Tempi di spostamento rapidi
Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili tramite configurazione online
Design robusto
Valvole di scarico integrate
Numerosi intervalli di tensione
Interfaccia CNOMO
Dimensioni ridotte
Tempi di spostamento rapidi
Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili tramite configurazione online
Applicazioni
Pneumatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola direzionale |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 1100 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione