01293076-ELETTROVALVOLA A 3 VIE VT317-5DZ-02F-Q
Elettrovalvola serie 3/2 VT300
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:VT317-5DZ-02F-Q
Rubix:999210707010203
Produttore:VT317-5DZ-02F-Q
EAN:3618036539660

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distributore elettrico |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : 01293076-ELETTROVALVOLA A 3 VIE VT317-5DZ-02F-Q
Portata elevata, ma dimensioni compatte. Basso consumo energetico. Adatto per applicazioni di vuoto. 1 Valvola, 6 funzioni. (Porta universale) La porta selettiva può fornire 6 funzioni della valvola, come la valvola N.C., la valvola N.A., la valvola divisore, la valvola di selezione, ecc. La valvola ripiegata può essere facilmente convertita da N.C. normalmente chiusa a N.A. normalmente aperta semplicemente girando il coperchio dell'interruttore.
•3 Port Direct Operated Poppet.
•Rubber Seal.
•Actuation: Direct operated 2 position single solenoid.
•Operating pressure range: 0 to 0.9 MPa.
Area Code: None
Body: T (Body Ported)
Valve specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Electrical entry: D [DIN connector (with connector)]
Indicator light and surge voltage suppressor: Z (W/indicator light and surge suppressor)
Port size: 02 [1/4 (8A)]
Thread: F [G (PF)]
CE Marked: Q (CE Marked)
•Rubber Seal.
•Actuation: Direct operated 2 position single solenoid.
•Operating pressure range: 0 to 0.9 MPa.
Area Code: None
Body: T (Body Ported)
Valve specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Electrical entry: D [DIN connector (with connector)]
Indicator light and surge voltage suppressor: Z (W/indicator light and surge suppressor)
Port size: 02 [1/4 (8A)]
Thread: F [G (PF)]
CE Marked: Q (CE Marked)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 320 g |
|---|---|
| Tipologia | distributore elettrico |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione