4/2 POWER VALVE PVD-C3422

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:PVD-C3422
Rubix:999190800000029
Produttore:PVD-C3422
4/2 POWER VALVE PVD-C3422

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di potenza
Numero di porte4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4/2 POWER VALVE PVD-C3422


Parker PVD-C3422 è una valvola di alimentazione pneumatica 4/2 con elemento di controllo a spola scorrevole in ceramica. Progettata per funzionare con aria compressa o gas neutri.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di potenza
Numero di porte4
Pressione massima di esercizio10,34 bar
Materialealluminio
Campo di pressione15–150 psig (1,03–10,34 bar); ciśnienie pilota (double pilot): 45–120 psig, (single pilot): 50–120 psig
Dimensioni dell'attacco1/4
Pressione minima di esercizio1,03 bar
423,63 IVA esclusa
/ Unità
516,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione