V PULSANTE DIGITALE VERDE D.30 2283261/3
VALVOLE A COMANDO MECCANICO E MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:228.32.6.1/3
Rubix:999180300021009
Produttore:2283261/3

Documenti
Dettagli del prodotto : V PULSANTE DIGITALE VERDE D.30 2283261/3
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni:3/2 Taglia:1/8" Tipologia:PULSANTE - MOLLA Colore Pulsante:VERDE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pulsante - molla |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 540 l/min |
| Campo di pressione | 2,5 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
