00023813-5/2 SOL/SPRING M5 BODY PORT SY3120-5LOZ-M5-Q

Elettrovalvola serie 5/2 e 5/3 SY3000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY3120-5LOZ-M5-Q
Rubix:999220524016972
Produttore:SY3120-5LOZ-M5-Q
EAN:3618036192742
00023813-5/2 SOL/SPRING M5 BODY PORT SY3120-5LOZ-M5-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00023813-5/2 SOL/SPRING M5 BODY PORT SY3120-5LOZ-M5-Q


La serie SY offre importanti progressi nelle prestazioni delle valvole per soluzioni convenienti per le vostre esigenze. La serie offre un flusso elevato con basso consumo energetico in un design compatto. Il modello SY è disponibile con bocchettone o su base e può essere utilizzato singolarmente o montato su collettore.
SY3000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso48 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
€ 61,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione