151855-ELETTROVALVOLA MFH-5/3E-D-2-C

MFH Elettrovalvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5/3E-D-2-C
Rubix:160000000582260
Produttore:151855
EAN:4052568117252
151855-ELETTROVALVOLA MFH-5/3E-D-2-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151855-ELETTROVALVOLA MFH-5/3E-D-2-C


Elettrovalvola MFH-5/3E-D-2-C Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/3, in scarico, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=54 mm, Portata nominale normale=2300 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x101x60 mm
Peso751 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica2300 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
306,82 IVA esclusa
/ Unità
374,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione