00096413-ARTICOLO SYA5220-C6F

Valvola azionata ad aria a 5 bocchettoni SYA3000/5000/7000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SYA5220-C6F
Rubix:999221025037886
Produttore:SYA5220-C6F
EAN:3618036155310
00096413-ARTICOLO SYA5220-C6F

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvole a spola 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096413-ARTICOLO SYA5220-C6F


Le valvole azionate ad aria a 5 bocchettoni SYA sono disponibili in versione con bocchettone o con base montata.  Il sistema SYA utilizza gli stessi collettori della serie SY (non a innesto) per i tipi 20, 41, 42 e 45. I raccordi da un solo tocco sono disponibili sui tipi con bocchettone.  I tipi di filettatura disponibili sono Rc, G, NPT o NPTF.
SYA3000/5000/7000, Valvola a 5 vie ad Azionamento Pneumatico / Attacchi su Corpo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Tipologiavalvole a spola 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Portata volumetrica500 l/min
Paese d'origineJP
€ 68,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione