Riferimenti
Parker:9121594807X
Rubix:999190800404598
Produttore:9121594807X


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | 5/2 6 st. bsp manifold |
|---|---|
| Numero di porte | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : P2LB 5/2 6 ST. BSP MANIFOLD 9121594807X
Parker 9121594807X è una barra manifold P2LBX per il montaggio di 6 valvole Viking Xtreme con attacco G3/8. Alluminio, anodizzato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 5/2 6 st. bsp manifold |
|---|---|
| Numero di porte | 6 |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Portata volumetrica | 4320 l/min |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | 3,5–12 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
| Pressione minima di esercizio | 3,5 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione