00097076-SOLENOID VALVE VO317-5DO-Q

Elettrovalvola serie 3/2 VT300

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VO317-5DO-Q
Rubix:999220614004678
Produttore:VO317-5DO-Q
EAN:3618036567175
00097076-SOLENOID VALVE VO317-5DO-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00097076-SOLENOID VALVE VO317-5DO-Q


Portata elevata, ma dimensioni compatte. Basso consumo energetico. Adatto per applicazioni di vuoto. 1 Valvola, 6 funzioni. (Porta universale) La porta selettiva può fornire 6 funzioni della valvola, come la valvola N.C., la valvola N.A., la valvola divisore, la valvola di selezione, ecc. La valvola ripiegata può essere facilmente convertita da N.C. normalmente chiusa a N.A. normalmente aperta semplicemente girando il coperchio dell'interruttore.
VT317, Valvola ad azionamento diretto 3 vie, Tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso290 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte3
Paese d'origineJP
€ 58,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione