00096620-ELETTROVALVOLA ISO EVS7-10-FG-S-3CVO-Q
Valvola con filettatura femmina, doppio BSPP 439
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EVS7-10-FG-S-3CVO-Q
Rubix:999221025037988
Produttore:EVS7-10-FG-S-3CVO-Q

Documenti
Dettagli del prodotto : 00096620-ELETTROVALVOLA ISO EVS7-10-FG-S-3CVO-Q
La valvola a sfera a passaggio diretto consente di aprire e chiudere un circuito.
La valvola a sfera può essere bloccata inserendo un lucchetto per evitare operazioni indesiderate e potenzialmente pericolose.
- flusso totale - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta della sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 1 pollice.
La valvola a sfera può essere bloccata inserendo un lucchetto per evitare operazioni indesiderate e potenzialmente pericolose.
- flusso totale - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta della sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 1 pollice.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 963 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione