00096621-ARTICOLO EVS7-10-FHG-D-3CVO-Q

Valvola con filettatura femmina, doppio BSPP 439

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EVS7-10-FHG-D-3CVO-Q
Rubix:999221025037989
00096621-ARTICOLO EVS7-10-FHG-D-3CVO-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096621-ARTICOLO EVS7-10-FHG-D-3CVO-Q


La valvola a sfera a passaggio diretto consente di aprire e chiudere un circuito.
La valvola a sfera può essere bloccata inserendo un lucchetto per evitare operazioni indesiderate e potenzialmente pericolose.



- flusso totale - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta della sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 1 pollice.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1293 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Portata volumetrica5500 l/min
Paese d'origineJP
204,82 IVA esclusa
/ Unità
249,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione