4165863-VALVOLA A LEVA MANUALE VHEF-HS-B52-G18

Valvola a leva VHEF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VHEF-HS-B52-G18
Rubix:999190100231102
Produttore:4165863
EAN:4052568291488
4165863-VALVOLA A LEVA MANUALE VHEF-HS-B52-G18

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a leva manuale
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4165863-VALVOLA A LEVA MANUALE VHEF-HS-B52-G18


Le valvole ad azionamento manuale sono utilizzate in tutti i settori industriali e nelle attività artigianali. Vengono utilizzate per eseguire processi semplici come il bloccaggio o la chiusura di porte di sicurezza. A seconda dell'azionamento richiesto (spinta, rotazione/rotazione o inclinazione), le valvole sono a ripristino o non a ripristino. Le valvole sono ad azionamento diretto.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a leva manuale
Numero di porte5
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica750 l/min
Campo di pressione-0,95/10 bar
120,90 IVA esclusa
/ Unità
147,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione