Riferimenti
Festo:MN1H-2-1-MS
Rubix:160000000585000
Produttore:161732
EAN:4052568129255

Documenti
Dettagli del prodotto : 161732-ELETTROVALVOLA MN1H-2-1-MS
Elettrovalvola MN1H-2-1-MS Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Struttura=Valvola a diaframma, Tipo di azionamento=Elettrico, Tenuta=dolce, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Tipo di montaggio=Installazione su linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 133x78x104 mm |
|---|---|
| Peso | 1209,2 g |
| Tipologia | elettrovalvola mn1h |
| Numero di porte | 2 |
| Portata volumetrica | 11500 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 308,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione